カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(125)
- ヱスビー食品(102)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- ニチコン(41)
- 丸美屋(38)
- ブルボン(22)
- ホンダ(22)
- 味の素(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- グリコ(21)
- ロッテ(18)
- 奥井海生堂(18)
- ハウス食品(17)
- 明治(16)
- キッコーマン(15)
- ダイショー(15)
- 住友電工ハードメタル(15)
- コクヨ(13)
- ブランドをもっと見る
「gx-10」の検索結果
特価

イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ZM073
SMC¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
イオナイザ (IZS31-7~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ZM073
SMC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ(バータイプ) IZS42
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ (IZS31-460~)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)460
イオナイザ (IZS31-940~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)940
イオナイザ (IZS31-860~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)860
イオナイザ (IZS31-540~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)540
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -5
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)540
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -2
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷バー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(-) NPNケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -8
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)860
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880Z)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-700JN)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)700電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520P)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)520電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
IZS4 - イオナイザ(IZS41-700KN)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)700電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1420)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1420電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1780)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1780電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000JN)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1000電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-520JZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)520電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1780JZ)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1780電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2200P)
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)2200電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン