カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(18)
- 日東工業(4)
- 女性医療研究所(4)
- 泰和電器(3)
- コクヨ(2)
- VISHAY(2)
- 鶴賀電機(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- FUMOTO(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- DIA-COMPE(1)
- NITTO(1)
- DixnaCross(ディズナクロス)(1)
「h-103-p」の検索結果

ZM Series(ZM103H-P5~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(P5)エアオペレートバルブ(供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM103
SMC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0