カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(775)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(19)
- 三木プーリ(742)
- 雅(623)
- BIGM(丸山製作所)(329)
- マルゼン[厨房機器](248)
- エスコ(225)
- MAZDA(マツダ)(214)
- スズキ(210)
- IKO(日本トムソン)(136)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
- 大阪魂(109)
- イマオコーポレーション(103)
- NSK(日本精工)(101)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- スバル(87)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- ホンダ(79)
- 福井クラフト(79)
- MIYOSHI(小西製作所)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「h-22」の検索結果

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H22
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-22~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-22~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-22~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-22~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から26日以内出荷パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。
低摩擦シリンダ (MQMLD~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ6
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L6H)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-2~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50H)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH22
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷オリフィス径10で 最高作動圧力差2.0MPaポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc使用流体水・油・蒸気・空気
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH222A
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200ポート数2材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221B
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(2) SGH200ポート数2ポート材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタ取出方向(-B) 左側取付
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222B)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH221A
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH222A)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221B)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から14日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-226
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)226磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-224
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)224磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH221A)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ
...