カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(331)
- メカニカル部品(86)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(10,673)
- ホンダ(590)
- イトーキ(399)
- サカエ(285)
- 生興(246)
- エスコ(158)
- TRUSCO(146)
- プラス[家具](138)
- アイリスチトセ(132)
- ParkerTAIYO(129)
- LION (ライオン事務器)(129)
- ナイキ(119)
- 山金工業(115)
- ニシキ工業(112)
- ナビス(アズワン)(105)
- 内田洋行(94)
- ノーブランド(78)
- TOKIO(藤沢工業)(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「h-900」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-900
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)900精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-900
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-900B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-900
SMC¥92,980税込¥102,2781個15日以内出荷ストローク(mm)900磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-900
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-900B
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-900B
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-900B
SMC¥93,980税込¥103,3781個15日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
L Series(LEJS63NZH)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS63NYH)
SMC¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEFS40NZH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJS40NZH)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)24モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS40NYH)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)24モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEJS63V7H)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEFS32LNZH)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4H)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RNZH
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から14日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZH
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJSH63NZH)
SMC¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷サイズ63タイプ(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEFS32NZH)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZH
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Zオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJSH40NYH
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNZH
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2H
SMC¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RNYH
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH40RNZH)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900寸法(mm)40精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NZH
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)