カテゴリ

  • オフィス家具(367)
  • 物流用品(101)
  • メカニカル部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • バイク部品(22)
  • 保管用品(21)
  • 機構部品(21)
  • 安全標識(20)
  • 医療(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 住設機器(14)
  • 建築金物(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-900 s」の検索結果

930件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクターパイプ Φ28 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 ブラック

    矢崎化工(56件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクターパイプ Φ28 アイボリー 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 アイボリー

    矢崎化工(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプアイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプフレーム Φ28 モノタロウ

    パイプフレーム Φ28

    モノタロウ(3件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷
    本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
    用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工

    【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)

    矢崎化工(9件のレビュー)
    151税込166
    1本
    5日以内出荷
    組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
    材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    31税込34
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    428税込471
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(8件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車

    矢崎化工(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

    標準パイプSPS4020アイボリー色

    スペーシア(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー外径(Φmm)27.5
  • イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 ガーデニンググリーン

    矢崎化工(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプガーデニンググリーン内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中玉トマト・容器イチゴ APスクエア-S.4H(900枚) エフピコチューパ

    中玉トマト・容器イチゴ APスクエア-S.4H(900枚)

    エフピコチューパ
    27,980税込30,778
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    フルーツやカット野菜の中身が美しく映える透明性の高いスクエア型の防曇蓋です。防曇加工が施されているため、冷蔵ケースなどでの結露による曇りを防ぎ、中身を鮮明に見せられます。
    用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるためのスクエア型透明容器用の防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)133×133×30入数(枚)900
  • ICコントロールヒーター サンアート

    ICコントロールヒーター

    サンアート(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
    用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)定格電圧(V)単相100±10%[50/60Hz]ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度制御方式IC制御温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-900 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-900

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)900精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S ダイシン

    ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S

    ダイシン
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
    付属品棚板2枚付仕様完成品トラスコ品番126-0997材質SUS304質量(kg)49高さ(mm)900タイプステンレス収納庫 引戸タイプ奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)50設置位置上置・下置兼用均等積載量(kg/段)50有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837棚板調整ピッチ(mm)26適合ベースSS-B1(下置用・別売)
  • 屋外用ラベル A4 強粘再剥離 ヒサゴ

    屋外用ラベル A4 強粘再剥離

    ヒサゴ
    1,998税込2,198
    1袋(10シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や一時的な案内表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
  • ストレートパイプ 1M(鉄製) YSK(山脇産業)

    ストレートパイプ 1M(鉄製)

    YSK(山脇産業)(35件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1パイプ形状ストレート
  • コントロールヒーター クマガイ電工

    コントロールヒーター

    クマガイ電工
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。
    用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)
  • ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き 宮谷製作所

    ふまずにハケール 本馬毛 伸縮柄付き

    宮谷製作所
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!。お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)。950mm~1500mmの伸縮柄付き。
    用途土間の刷毛引き・土間の清掃に仕様柄付き種類刷毛毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
  • 小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(片面コーティング) TRUSCO

    小型火花用衝立(単体型・アルミ製)替シート(片面コーティング)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-7457材質耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)質量(kg)1.1タイププレミアム寸法(幅W×高さH)(mm)864×930シート厚さ(mm)0.7
  • スティッククリーナー パワーブーストサイクロン 日立

    スティッククリーナー パワーブーストサイクロン

    日立
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    強烈な吸引力を軽々使える軽量1.6kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:ターボ/約6分、強/約15分、自動/約15-40分、標準/40分
    用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.6、(ハンディ時)1.2定格電圧(V)電池:DC25.2集塵容量(L)0.25電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×22.5×102.4、(ハンディ時)9×37.8×20.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様からまんブラシ、自走式ヘッド
  • ECOパイプ TMEHジャパン

    ECOパイプ

    TMEHジャパン(5件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)呼び外径(mm)Φ28定尺(m)(呼び)4
  • L Series(LEJS40S2H) SMC

    L Series(LEJS40S2H)

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • ワークテーブルスーパータイプ(H900) 山金工業

    ワークテーブルスーパータイプ(H900)

    山金工業
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。
    用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。グリーン購入法適合
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-900 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-900

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-900B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-900B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)900精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 落下ストッパーS リンテック21

    落下ストッパーS

    リンテック21(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
    用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
  • KLH 吊戸棚 間口900mm アイオ産業

    KLH 吊戸棚 間口900mm

    アイオ産業
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
    仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)900
  • イレクター Φ32パイプ 矢崎化工

    イレクター Φ32パイプ

    矢崎化工(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
    材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000質量(g)1492パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32S3H

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 中玉トマト・イチゴ容器 APスクエア-S.4H BLW(900枚) エフピコチューパ

    中玉トマト・イチゴ容器 APスクエア-S.4H BLW(900枚)

    エフピコチューパ
    35,980税込39,578
    1セット(900枚)
    3日以内出荷
    フルーツやカット野菜の中身が美しく映える透明性の高いスクエア型の防曇蓋です。防曇加工が施されているため、冷蔵ケースなどでの結露による曇りを防ぎ、中身を鮮明に見せられます。
    用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるためのスクエア型透明容器用の防曇蓋。材質エコA-PET寸法(mm)127×127×30入数(枚)900
  • L Series(LEFS32H) SMC

    L Series(LEFS32H)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • サーキュレーター(サイレントファン) J&S

    サーキュレーター(サイレントファン)

    J&S
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    静かな風が30m先まで届きます。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。空気のよどみを解消するサーキュレーターです。温度のムラを解消します。冷暖房の効率UP。上下角度の調整可能です。
    質量(kg)31.6タイプサイレントファン周波数(Hz)50/60電源(V)三相200消費電力(W)155/225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×900風量(m3/min)65/70電源コード(m)4極数(P)6
  • ワークテーブルスーパータイプ(H900 引出し付き)メラミン天板 山金工業

    ワークテーブルスーパータイプ(H900 引出し付き)メラミン天板

    山金工業
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。
    キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3H SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3H

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • L Series(LEJS63V7H) SMC

    L Series(LEJS63V7H)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
  • ワークテーブルスーパータイプ(H900 引出し付き)塩ビシート天板 山金工業

    ワークテーブルスーパータイプ(H900 引出し付き)塩ビシート天板

    山金工業
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。
    キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
  • ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 浅型)キャビネット付き 山金工業

    ワークテーブルワンタッチ移動タイプH900(1段 浅型)キャビネット付き

    山金工業
    60,481税込66,529
    1台
    翌日出荷
    これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合
...