カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30,497)
- メカニカル部品(1,221)
- 油圧機器・油圧ホース(1,101)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定用品(5)
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1,056)
- オカムラ(岡村製作所)(30,903)
- メディアカバーマーケット(26,960)
- MAZDA(マツダ)(16,345)
- 三木プーリ(12,197)
- スズキ(9,543)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,014)
- 雅(6,911)
- cotta(6,608)
- エスコ(6,395)
- トレード(5,922)
- ニッサン(5,743)
- Panasonic(パナソニック)(5,363)
- ホンダ(5,023)
- BIGM(丸山製作所)(4,376)
- イトーキ(4,367)
- 大阪魂(4,228)
- IKO(日本トムソン)(3,750)
- 三菱電機(3,076)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,479)
価格
価格で絞り込む
「h」の検索結果

ストレート KQG2H
SMC¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
ZM101H
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷コントローラーに直接接続可能です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZM131H
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ストレート KQ2H インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H-X35
SMC¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に。形状ストレート色(ボディ)黒使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)適合流体空気、水
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-150H7H6
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-100H7H6
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
...