カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- 三木プーリ(122)
- ホンダ(65)
- メディアカバーマーケット(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- KITZ(キッツ)(27)
- cotta(24)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- NSK(日本精工)(21)
- エスコ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 福井クラフト(19)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- Kawasaki(15)
- 西邦工業(14)
- ニッサン(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- IKO(日本トムソン)(10)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h202」の検索結果

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能チューブ内径(Φmm)20作動方式複動最高使用圧力(MPa)0.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
真空ユニット ZK2-C
SMC¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200HL)
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200A6)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200H6)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250LL7
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250L7S
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-200HH7
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250LL6
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250A7L7)
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250L6L7)
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200LL6)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200HH6)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250A)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY Series(MY1H20-200L7S)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
MY Series(MY1H20-250HS)
SMC¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-200H
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200L7)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250LH)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY Series(MY1H20-250AS)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-250LS
SMC¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200L7L)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
MY Series(MY1H20-200LS)
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-200L)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250L)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-2
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-250L7)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-200LL7
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200