カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • メカニカル部品(178)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 制御機器(58)
  • 卓上消耗品(56)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 自動車純正部品(49)
  • 厨房用品(46)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 機構部品(37)
  • 切削工具(35)
  • バイク純正部品(34)
  • 測定用品(33)
  • 事務用品(33)
  • 建築金物(29)
  • 作業工具(28)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • 家電(20)
  • 物流用品(18)
  • 保管用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(10)
  • 清掃用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 防災用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)

「h-202」の検索結果

1,331件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐溶剤手袋 ダイローブH202 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブH202

    ダイヤゴム
    ¥3,798税込¥4,178
    1双
    当日出荷
    シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。 使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。 薄く柔らかい為精密作業に最適。 クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
    用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。材質シリコーン 裏地化繊厚さ(mm)0.35色透明入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)30耐溶剤性メタノール耐透過性耐熱
  • パイプ バキューム (H202) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (H202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • コード ショート (H202) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (H202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ホース バキューム (H202) MAZDA(マツダ)

    ホース バキューム (H202)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    光(58件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • ホース接手 アソー

    ホース接手

    アソー(51件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • CH-A型コントロールボックス 日東工業

    CH-A型コントロールボックス

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
    保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用管種HI仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(73件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(180mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ポリゴミ袋(メタロセン配合) 伊藤忠リーテイルリンク

    ポリゴミ袋(メタロセン配合)

    伊藤忠リーテイルリンク
    ¥349税込¥384
    1袋(15枚)
    当日出荷
    メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
    用途ごみ処理、保管など材質LDPE+メタロセン
  • エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)

    エアーフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(158件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • カラー布粘着テープ マクセル
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブラック
    シルバー
    +1

    カラー布粘着テープ

    マクセル(23件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • TTC ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    TTC ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
    材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)135先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドビーズ トーホー

    ウッドビーズ

    トーホー(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ

    ハイスボールエンドミル 2枚刃

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(K型)

    SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
  • 板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(L型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
  • 旗丁番(左右兼用) SYS(シブタニ)

    旗丁番(左右兼用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質羽根:アルミ、軸:ステンレス長さ(mm)127幅(mm)98種類旗丁番板厚(mm)3.2仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地係数4.1ねじ穴数10
  • 化学製品放熱用シリコン サンハヤト

    化学製品放熱用シリコン

    サンハヤト
    ¥7,398税込¥8,138
    1個(200g)
    当日出荷から12日以内出荷
    熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
    種類その他主成分シリコーン外観白色グリース熱伝導率(W/mk)0.84
  • アルミチャンネル(ホビー用) 光

    アルミチャンネル(ホビー用)

    光(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
  • 手動鉛筆削り器 uni(三菱鉛筆)
    ブラック
    ブルー
    レッド

    手動鉛筆削り器

    uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
    材質ABS樹脂製フレーム質量(g)310電源手動機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0繰り返し・詰め替え対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス)

    2wayコードレススティッククリーナー クラモ

    macros(マクロス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
    付属品フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75×D115×H400(ロング使用時)充電時間(時間)(満充電)約3~4充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
  • ラミネートフィルム Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1パック(120枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震型ドアガード RYOBI(リョービ)

    耐震型ドアガード

    RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    光(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質アルミ
  • 心高ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    心高ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途印刷機械、紡績機械など形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットハンガー10ヶ付 S.E.K.(スエカゲツール)

    ソケットハンガー10ヶ付

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥669税込¥736
    1パック
    当日出荷
    壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
    用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付