カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,305)
- 油圧機器・油圧ホース(286)
- メカニカル部品(119)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- IKO(日本トムソン)(946)
- オカムラ(岡村製作所)(399)
- KITO(キトー)(214)
- マキテック(201)
- CKD(179)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- MAZDA(マツダ)(155)
- TURN(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- タナカ(61)
- MURATA(村田製作所)(58)
- 林純薬工業(43)
- ADVANTEC(41)
- omron(オムロン)(38)
- ニッサン(38)
- ナブテスコサービス(38)
- Festo(38)
- メディアカバーマーケット(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(691)
「h2c」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW03
SMC¥2,398,000~税込¥2,637,800~1個7日以内出荷・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。ねじの種類Rc冷却方式水冷却式冷却能力(kW)30
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW01
SMC¥2,198,000~税込¥2,417,800~1個7日以内出荷・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。ねじの種類Rc冷却方式水冷却式冷却能力(kW)15
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW00
SMC¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個7日以内出荷・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。ねじの種類Rc冷却方式水冷却式
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個25日以内出荷アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能用途空気圧アクチュエータ用規格CE/UKCAマーキング方式リード線取出:グロメット保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)
SMC¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ
SMC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から21日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH100)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH50)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
...