カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- エレコム(9)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- エスコ(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- CKD(6)
- カナテクス(6)
- FPC(5)
- EPSON(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- NAKATAKI(4)
- サトーパーツ(3)
- KSフィルター(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 第一機材(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
「h3/8-2s」の検索結果

ストレート KQG2H
SMC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
L Series(LEFS40RV8B)
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40V8A)
SMC¥309,800税込¥340,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40V8B)
SMC¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面