カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メイキコウ(47)
- CKD(43)
- MAZDA(マツダ)(39)
- ニッセイ(35)
- メディアカバーマーケット(21)
- スズキ(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ホンダ(8)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- カラークリエーション(7)
- エスコ(6)
- サンエス(6)
- 富士電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- ニッサン(5)
- KSフィルター(5)
- 三笠産業[工具](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「h30f」の検索結果
特価

ハイジェニックデザインシリンダ HYG20
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ HYG32
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYG25
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB32H)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB50H)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNH)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNH)
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG4
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25H
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG3
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32H)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG25H)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50H)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDQB
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFH
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1台21日以内出荷圧力降下最大50%削減、省エネに貢献 エレメント交換時の作業性向上、目詰まりスイッチで交換時期をお知らせ 軽量、最大50%削減(従来品との比較) 色で識別可能なエレメント 透明ケースガード(2層構造) 360°目視確認可能 外部環境からケースを保護し、安全性向上 処理空気量最大50%UP(従来品との比較)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気単位MPa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03H
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02H
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ボディサイズ30ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ30
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15