曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50H)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
グリス種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854788HYDG50H-30-F6BLS30(-) 標準グリース(非食品用)
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854797HYDG50H-50-F6BLS50(-) 標準グリース(非食品用)
102,190
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854806HYDG50H-25F-F6PZ25(F) 食品用グリース
104,450
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854815HYDG50H-40-F6BL40(-) 標準グリース(非食品用)
107,140
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854824HYDG50H-100F-F6BL100(F) 食品用グリース
118,640
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854833HYDG50H-100F-F6BZ100(F) 食品用グリース
119,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854842HYDG50H-150-F6BL150(-) 標準グリース(非食品用)
127,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854858HYDG50H-170F170(F) 食品用グリース
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854867HYDG50H-200-F6BL200(-) 標準グリース(非食品用)
137,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854876HYDG50H-200F-F6N200(F) 食品用グリース
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする