カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • レイブリック(スタンレー)(3)
  • M&H(14)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • CKD(144)
  • プロテック(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • ハリケーン(22)
  • PIAA(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • IPF(17)
  • RS PRO(17)
  • 山洋電気(16)
  • DELTA(デルタ)(16)
  • BRAITH(ブレイス)(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 12v」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
V Series(VDW350) SMCV Series(VDW350)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410) SMCVCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) SMCVCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2切換方式(1) N.C.ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングルソレノイド
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4 SMC薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス4
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42) SMCVCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
ポート数2切換方式(2) N.O.ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42 SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数2使用流体空気電圧(V)DC12ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠接続口径3/4切換方式N.O.リード線取出方法DIN形コネクタ
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433A) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH433A)SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
シリーズ(4) SGH400ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
V Series(VDW33) SMCV Series(VDW33)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
ポート数3シリーズ(4) SGH400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
大型真空ユニット (ZR1-VDC4Y~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC4Y~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
大型真空ユニット (ZR1-VC4Y~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VC4Y~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 モジュール設計による必要機能組合せが可能。 ダブルソレノイドによる自己保持機能。 マニホールド化可能。 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングルソレノイド
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6H) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-6H)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式