カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(862)
- メカニカル部品(242)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(37)
- メディアカバーマーケット(3,127)
- ニッサン(1,707)
- オカムラ(岡村製作所)(1,585)
- ホンダ(1,528)
- MAZDA(マツダ)(1,100)
- 三木プーリ(930)
- 雅(761)
- 大阪魂(535)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- アサ電子工業(464)
- YAMAHA(ヤマハ)(424)
- Kawasaki(409)
- スズキ(394)
- エスコ(391)
- タンガロイ(377)
- CKD(314)
- イマオコーポレーション(289)
- EBM(江部松商事)(274)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
「h8」の検索結果
特価

ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8H
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。付属品グリースパック
L Series(LEFS40RT8H)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40RV8H)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEFS40T8H)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH40RT8H)
SMC¥279,800税込¥307,7801個9日以内出荷ストローク(mm)750寸法(mm)40精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH40T8H)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH40LT8H)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEFS40V8H)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS40LT8H)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)
SMC¥759税込¥8351個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GH~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無無
L Series(LEFSH40V8H)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)400寸法(mm)40精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40LV8H)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 30ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から25日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無無
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LT8H
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無無
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
L Series(LEFS25NZH)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...