カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(217)
- タンガロイ(86)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- MAZDA(マツダ)(26)
- TOTO(15)
- サンドビック(14)
- エレコム(10)
- カナテクス(10)
- 大阪魂(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 山崎実業(6)
- 北川鉄工所(5)
- FPC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- トリニティ(4)
- シヤチハタ(3)
- JTC(3)
- ENDY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「h9-13」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-913
SMC¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ストローク(mm)913磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
流量調整機能付ブローガン
SMC¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
IBG1 - インパクトブローガン
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。用途切粉、粉塵、水滴の除去
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-600B
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)20