カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(535)
- CKD(39)
- D.A.D(GARSON)(71)
- Festo(42)
- IDEC(和泉電気)(51)
- MAZDA(マツダ)(81)
- omron(オムロン)(126)
- エスコ(162)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- スズキ(26)
- ツボサン(25)
- ニッサン(849)
- ハリケーン(26)
- ホンダ(243)
- ミツビシ(79)
- リンナイ(23)
- 三菱電機(32)
- 栃木屋(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「ha×1」の検索結果
特価





FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H-A~)
SMC¥1,288~税込¥1,417~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
ZM Series(ZM051H~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101A~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から13日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ZM Series(ZM131A~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051H)
SMC¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM051
SMC¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.5
パイロット・ポペットタイプ VP314
SMC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ZM Series(ZM071H-A~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA122A
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133A
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数2使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)ブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA122A)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100材質(シール)(A) NBR弁形式(2) ノーマルオープン
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR弁形式(0) 3ポート
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA133A)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7