カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
- メカニカル部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- ホンダ(279)
- エスコ(138)
- パール金属(103)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- RS PRO(77)
- CKD(72)
- ハリケーン(61)
- Nikon(ニコン)(59)
- ニッサン(55)
- 三菱電機(46)
- omron(オムロン)(43)
- ネグロス電工(40)
- Dell Technologies(38)
- MAZDA(マツダ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- コマツ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「hb-1」の検索結果

FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ZM131H
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SH-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM051H~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103H-B~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM131SA~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM101H-B~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM135~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4550
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-B~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし