カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(7)
  • 松永製作所 (車椅子)(7)
  • コガネイ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ベン(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • 松永製作所(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • KTC(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • ステッドラー(1)
  • NTB(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-f001」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY520 SMCSY520SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251R SMC5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251RSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
大型真空ユニット ZR120 SMC大型真空ユニット ZR120SMC
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F180 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F180SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵