カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ネグロス電工(14)
  • Dell Technologies(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • コクヨ(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • ヒロセ(1)
  • ATEN(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb1u」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY310 SMCSY310SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY510 SMCSY510SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY3A0 SMCSY3A0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
SY3B0 SMCSY3B0SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200HB) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200HB)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200HB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200HB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00HB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00HB)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130HB)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3230HBSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30HB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30HBSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
関連キーワード
ネグロス hb1u特集