カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッサン(94)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(18)
  • 貝印(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ヨドノ(3)
  • KSフィルター(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • ホンダ(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • ハーティング(2)
  • エスコ(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • シンコー(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • フィリップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-350」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
92,980税込102,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプSMC
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.07MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~SMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~SMC
89,980税込98,978
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~SMC
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC32) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC32)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC25-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC25-3~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無