カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ケルヒャー(107)
- KITO(キトー)(88)
- KITACO(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- エスコ(15)
- サンワサプライ(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- AMPHENOL(13)
- ホンダ(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- サンドビック(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- ニッセイ(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- PENTAX(ペンタックス)(7)
- ニッサン(7)
- ブランドをもっと見る
「hd50」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD40-50~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無有
CM Series(CM2HD25)
SMC¥5,598税込¥6,1581個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40)
SMC¥8,898税込¥9,7881個17日以内出荷から30日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20)
SMC¥5,298税込¥5,8281個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32)
SMC¥5,998税込¥6,5981個19日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLD50
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGLD50)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)50リード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD50B
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDLD50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HFD50C)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右