カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(50)
- 三菱ふそう(17)
- SPARKFUN(13)
- HEBOTEC(11)
- RS PRO(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ハーフェレ(6)
- WEBROOT(6)
- AMPHENOL(5)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- イイファス(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ELPA(3)
- 坂詰製作所(3)
- CKD(3)
- 三宝商事(3)
- ブランドをもっと見る
「heb」の検索結果

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEBC0
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。 ・小型、低騒音。 ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。 温度安定性±0.01℃を実現 槽内温度分布±0.02℃を実現
真空パッド ZPT40
SMC¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から31日以内出荷ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5450Y
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ポート数5切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5350Y)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) 24 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250Y
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット