カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BAHCO(バーコ)(4)
- CKD(8)
- FURUTECH(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- MSTコーポレーション(14)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- TRUSCO(36)
- イスカル(16)
- カワムラサイクル(24)
- キリウス(6)
- サンコー(三甲)(13)
- サンワサプライ(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- ホームテイスト(16)
- メディアカバーマーケット(8)
- 冨士電線(東京)(15)
- 日本エレパーツ(8)
- 関西通信電線(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
ボディ通し穴取付専用ボルト
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212H
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
真空パッド (ZPT125H~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から11日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT100H~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-75ZHF
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(C) 標準形作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-200~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131H)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から31日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HF
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SHF
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaマニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
薄形エアチャック MHF2 Series
SMC¥35,980税込¥39,5781セット25日以内出荷用途MHF2-25D用フィンガAss'y適合シリンダMHF-25D(ショートストローク)RoHS指令(10物質対応)対応構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン
薄形エアチャック MHF2 Series
SMC¥49,980税込¥54,9781セット25日以内出荷用途MHF2-32D用フィンガAss'y適合シリンダMHF-32D(ショートストローク)RoHS指令(10物質対応)対応構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン
薄形エアチャック MHF2 Series
SMC¥42,980税込¥47,2781セット25日以内出荷用途MHF2-25D2用フィンガAss'y適合シリンダMHF-25D2(ロングストローク)RoHS指令(10物質対応)対応構成部品ガイドレール、フィンガ、平行ピン、ガイドレール取付ボルト、鋼球、平行ピン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら