カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(265)
- CKD(40)
- エスコ(27)
- ダイヤトレンド(25)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ELPA(19)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- ホンダ(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- サンワサプライ(9)
- オーエッチ工業(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 象印チェンブロック(6)
- 三菱電機(6)
- リヒトラブ(6)
- 河村電器産業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hk2」の検索結果

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷2次電池対応シリーズ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー
SMC¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷タイプ難燃タイプ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25DS
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。適合サイズ25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16D
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12D
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20C
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12D1S
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12D1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1F
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個11日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。適合サイズ20適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16D1F
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25SF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25CF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25S1F
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12DS
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12C
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16S1
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16C1S
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25C
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)14
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16C1F
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16DS
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16S1F
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-12D1F
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20DS
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20D1S
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20S1
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-16S
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)6