カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 住友重機械工業(33)
  • イスカル(21)
  • 内外電機(18)
  • 東亜DKK(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • カーシーカシマ(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • トップ工業(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • エスコ(5)
  • コガネイ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • アズワン(4)
  • サンドビック(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • カワグレ(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
協働ロボット用マグネットグリッパ オムロン用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ オムロン用SMC
89,980税込98,978
1個
41日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック用SMC
87,980税込96,778
1個
41日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機用SMC
99,980税込109,978
1個
41日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用 SMC協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機用SMC
89,980税込98,978
1個
41日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
sk-25特集