カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(75)
- StarTech.com(49)
- ホンダ(47)
- TIME(24)
- EARTH MAN(21)
- JFEアドバンテック(20)
- SKC(環境測定)(20)
- TRUSCO(17)
- HIT(ヒット)(16)
- PENTAX(ペンタックス)(14)
- MSTコーポレーション(12)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- 土牛(10)
- 三菱ふそう(9)
- MCC(松阪鉄工所)(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hrb」の検索結果

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CM2HRB20)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2HRB40
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)100形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CM2HRB40)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)250形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CM2HRB32)
SMC¥7,698税込¥8,4681個17日以内出荷ストローク(mm)200形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB32
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB40
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRB25)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRB40)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2HRB20)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16