カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • モートーン(145)
  • RS PRO(103)
  • MARWI(78)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(57)
  • 三菱ふそう(56)
  • KTM(56)
  • HARLEY-DAVIDSON(47)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
  • SHIMANO(シマノ)(36)
  • ホンダ(30)
  • MH CONNECTORS(22)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • スズキ(18)
  • DUCATI(18)
  • サンドビック(17)
  • SPARKFUN(17)
  • BMW(16)
  • CKD(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrs」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)SMC
799,800税込879,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050)SMC
679,800税込747,780
1個
翌々日出荷から110日以内出荷
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRS150) SMCH Series(HRS150)SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02 SMC冷凍式サーモチラー HRS02SMC
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS_BP - バイパス配管セット SMCHRS_BP - バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
品番HRS-BP001
HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMCHRS-R - サーモチラー/耐環境仕様SMC
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060SMC
849,800税込934,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS012SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS018SMC
439,800税込483,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS150SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)15
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS030SMC
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050SMC
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024SMC
549,800税込604,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
HRS-FL - 防塵フィルタ SMCHRS-FL - 防塵フィルタSMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
型式HRS-FL003
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷から99日以内出荷
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS200-A - サーモチラー/空冷,460V SMCHRS200-A - サーモチラー/空冷,460VSMC
1,898,000税込2,087,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMCHRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(-) Rc
HRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様 SMCHRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMCHRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-A-20 - サーモチラー/空冷200V仕様 SMCHRS100/150-A-20 - サーモチラー/空冷200V仕様SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
HRS_DI - 電気伝導率センサセット/電気伝導率制御セット SMCHRS_DI - 電気伝導率センサセット/電気伝導率制御セットSMC
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
品番HRS-DI011
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMCサーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用バイパス配管セット SMCサーモチラー用バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
サーモチラー用ドレンパンセット SMCサーモチラー用ドレンパンセットSMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
HRSC Series用 DIフィルタセット SMCHRSC Series用 DIフィルタセットSMC
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
用途ステンレスタイプセット内容分岐配管×2個、DIフィルタケース、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、DIフィルタカートリッジ、ニップル(サイズ:1/2)×2個、取付菅ぐ、取付ねじ(M6ねじ、M5ねじ)×各2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
HRSC Series用 バイパス配管セット SMCHRSC Series用 バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメント SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメントSMC
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付) SMCHRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
温調機器カテゴリ
関連カテゴリ