カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ARCOL(OHMITE)(75)
- ARCOLECTRIC(11)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- CKD(27)
- IDEC(和泉電気)(16)
- JFEアドバンテック(21)
- NAKATAKI(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- アイトス(13)
- アズワン(9)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- オーム電機(60)
- グリーンクロス(10)
- ホンダ(16)
- ワンド(マイセット)(12)
- 大阪魂(58)
- 日東工器(12)
- 鶴見製作所(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hs03」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9320
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HS)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250HS)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-200HS)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200HS)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100HS)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-600HS
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)600作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-100HS
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-300HS
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-900HS)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-400HS)
SMC¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-350HS)
SMC¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-200HS)
SMC¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-900HS)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500HS)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-400HS)
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-276HS)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)276作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-630HS)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)630作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-330HS)
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)330作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-300HS)
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-200HS)
SMC¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-730HS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)730作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-580HS)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)580作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-350HS)
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-500HS)
SMC¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-480HS)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)480作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-750HS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付