カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,220)
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- IKO(日本トムソン)(1,936)
- ARCOL(OHMITE)(465)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- 大栄電線工業(110)
- ARCOLECTRIC(92)
- エスコ(83)
- ニッサン(75)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
- アズワン(50)
- メディアカバーマーケット(44)
- TRUSCO(42)
- イトーキ(42)
- ADVANTEC(38)
- エレコム(37)
- オーム電機(36)
- アラム(35)
- KEMET(35)
- サカエ(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hs1」の検索結果
特価

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~特価1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥15,980税込¥17,578特価1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥8,798税込¥9,678特価1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から26日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧DC24V切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP342
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ低消費電力形(DC2W)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から22日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~)
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
V Series(VF5144)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS1
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数3爪ボディサイズ10mmストローク(mm)4
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
...