カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs1 12v 35/35」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)35/35適合一般ヘッドランプタイプHS1口金PX43t-38
  • H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

    H4特殊球(二輪車用) 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(55件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12クリア
  • H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ

    TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(388件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V

    M&H(21件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V

    M&H(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12クリア適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)口金PK43t-38
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • スーパープラズマGT-Xバルブ PIAA

    スーパープラズマGT-Xバルブ

    PIAA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応
    定格電圧(V)12
  • ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付

    STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
  • PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA

    PIAA 2輪用ハロゲンバルブ

    PIAA(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(102件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V

    M&H(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプH4
  • ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
    タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
  • ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H7 12V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH7定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H4 12V

    KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
  • H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン TAKEGAWA(武川)

    H4 12V35/35W スーパーホワイトハロゲン

    TAKEGAWA(武川)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H7 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H7 12V

    モノタロウ(27件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • 融雪剤散布器 セフティー3

    融雪剤散布器

    セフティー3(16件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
    用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。材質ポリプロピレン質量(g)200容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
  • 0485 12V35/35W ハロゲンHS1 Q3P-KIT-156-000 YAMAHA(ヤマハ)

    0485 12V35/35W ハロゲンHS1 Q3P-KIT-156-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • S2イエローマックス80’s M&H

    S2イエローマックス80’s

    M&H(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!
    色温度(K)2300
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000