カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
絞り込み
ブランド
- SMC
- OHSATO(大里)(662)
- オカムラ(岡村製作所)(165)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- CKD(60)
- オーム電機(52)
- いすゞ自動車(52)
- UDトラックス(39)
- FSA(32)
- RS PRO(22)
- コクヨ(21)
- SanDisk(サンディスク)(21)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
- SAMTEC(19)
- 近藤製作所(18)
- エレコム(14)
- 大阪サニタリー(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- UNIFIX VORTEX(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hsa」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
平行開閉形エアチャック (MHS-A~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-10~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から10日以内出荷基本形標準タイプ(エアクッション) メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から18日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-200HS)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-5~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200HS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-15~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300HS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-2~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-10~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-600~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-250~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-550~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)550作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-350~)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)350作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-300~)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-100~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10G-2~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-10~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20