カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,607)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • 三菱電機(423)
  • Panasonic(パナソニック)(371)
  • アズワン(215)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • StarTech.com(202)
  • 富士電機(141)
  • omron(オムロン)(118)
  • コーセル(103)
  • RS PRO(97)
  • ニッセイ(94)
  • ATEN(80)
  • JAPANNEXT(80)
  • LINDY(65)
  • 淀川電機製作所(63)
  • シュナイダーエレクトリック(55)
  • HIOKI(日置電機)(54)
  • エスコ(51)
  • 象印チェンブロック(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hz003」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ3AB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ3AB

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ3A SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD243HZ3A

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ3G SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ3G

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ3AAXCA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242HZ3AAXCA

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ3AE SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ3AE

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ3EAXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ3EAXB

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC230ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ3A SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ3A

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0HZ3EAXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B0HZ3EAXB

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC230ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ3AB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ3AB

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3HZ) SMC

    SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3HZ)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2NXBB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2NXBB

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(B) 180°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2N SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2N

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1B SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1B

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322HZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3320HZ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344HZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124HZ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342HZ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340HZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330HZ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径NPT3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244HZ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメットポート数3定格電圧(V)DC24ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル32
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114HZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3112HZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334HZ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)DC24ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224HZ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル32
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134HZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130HZ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120HZ SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120HZ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC

    3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

    SMC(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110HZ-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110HZ-0~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
...