カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(489)
  • フエニックス・コンタクト(269)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • SIEMENS(98)
  • AMPHENOL(72)
  • マルヤス電業(64)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(60)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • Vivotek(42)
  • SICK(41)
  • ハーティング(39)
  • Festo(37)
  • MSソリューションズ(37)
  • エスコ(34)
  • BULGIN(34)
  • 七星科学研究所(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-6」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(IP6~) SMCその他(IP6~)SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
電-空ポジショナ IP600 SMC電-空ポジショナ IP600SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IP600) SMCI Series(IP600)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
I Series(IP610) SMCI Series(IP610)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
I Series(IP6100) SMCI Series(IP6100)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
電-空ポジショナ IP610 SMC電-空ポジショナ IP610SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
I Series(IP6000) SMCI Series(IP6000)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
2,090税込2,299特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX332SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
V Series(VV5QC41-0603) SMCV Series(VV5QC41-0603)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8100 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8100SMC
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
型式電-空型ロータリタイプ
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ  (IFS-S00~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IFS-S00~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600ねじの種類(N)NPT
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX323SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX312SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8101SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型ロータリタイプ
52 Series(52-IP8001) SMC52 Series(52-IP8001)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
52 Series(52-IP8101) SMC52 Series(52-IP8101)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型ロータリタイプ
ATEX指令 52-IPシリーズ SMCATEX指令 52-IPシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
型式スマート型レバータイプ
V Series(VV5QC41-0802) SMCV Series(VV5QC41-0802)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0502) SMCV Series(VV5QC41-0502)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-1002) SMCV Series(VV5QC41-1002)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0203) SMCV Series(VV5QC41-0203)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0702) SMCV Series(VV5QC41-0702)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0602) SMCV Series(VV5QC41-0602)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷