カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(352)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(496)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1,219)
- Hirschmann Test & Measurement(578)
- Igus(イグス)(479)
- MAZDA(マツダ)(652)
- onsemi(665)
- RS PRO(1,000)
- SIEMENS(997)
- エレコム(365)
- サカエ(544)
- タカチ電機工業(673)
- トヨタ(642)
- ホンダ(16,284)
- ミツビシ(771)
- メディアカバーマーケット(1,315)
- 三菱ふそう(9,908)
- 山金工業(421)
- 日野自動車(591)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3021
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気流れ方向(-) 左→右設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3211
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3011
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら