IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200) - SMC
ボディサイズ
3
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.02~0.2
排気方向
(0) 下排気
内容量
1個
全24種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
ねじの種類
流れ方向
24種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力計
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903368IR3200-03H-A(-) 圧力計なし(03) 3/8(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903377IR3200-N03-Z-A(-) 圧力計なし(03) 3/8(-)左→右(N) NPT(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903386IR3200-N02-Z-A(-) 圧力計なし(02) 1/4(-)左→右(N) NPT(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903395IR3200-F04-A(-) 圧力計なし(04) 1/2(-)左→右(F) G(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903404IR3200-F03-A(-) 圧力計なし(03) 3/8(-)左→右(F) G(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903413IR3200-F02-A(-) 圧力計なし(02) 1/4(-)左→右(F) G(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903422IR3200-04-A(-) 圧力計なし(04) 1/2(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903438IR3200-N04-Z-A(-) 圧力計なし(04) 1/2(-)左→右(N) NPT(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903447IR3200-03-R-A(-) 圧力計なし(03) 3/8(R)右→左(-) Rc(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903456IR3200-02-A(-) 圧力計なし(02) 1/4(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903465IR3200-03-A(-) 圧力計なし(03) 3/8(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903474IR3200-F03B-A(-) 圧力計なし(03) 3/8(-)左→右(F) G(-)上向き
¥13,290
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903483IR3200-03G-A(G) 丸形圧力計(03) 3/8(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903492IR3200-N04G-A(G) 丸形圧力計(04) 1/2(-)左→右(N) NPT(-)上向き
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903508IR3200-03G-V-A(G) 丸形圧力計(03) 3/8(-)左→右(-) Rc(V)下向き
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903517IR3200-02G-A(G) 丸形圧力計(02) 1/4(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903526IR3200-04G-A(G) 丸形圧力計(04) 1/2(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903535IR3200-03BG-A(G) 丸形圧力計(03) 3/8(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903544IR3200-04BG-R-A(G) 丸形圧力計(04) 1/2(R)右→左(-) Rc(-)上向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903553IR3200-04BG-A(G) 丸形圧力計(04) 1/2(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39903562IR3200-N04BG-A(G) 丸形圧力計(04) 1/2(-)左→右(N) NPT(-)上向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903578IR3200-03BG-R-A(G) 丸形圧力計(03) 3/8(R)右→左(-) Rc(-)上向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903587IR3200-03BG-V-A(G) 丸形圧力計(03) 3/8(-)左→右(-) Rc(V)下向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39903596IR3200-02BG-A(G) 丸形圧力計(02) 1/4(-)左→右(-) Rc(-)上向き
¥15,160
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする