カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • エスコ(68)
  • RS PRO(60)
  • 村部フランヂ(55)
  • SPARKFUN(31)
  • Vivotek(24)
  • テクノフレックス(23)
  • BMW(22)
  • ビックス(19)
  • イシハシ精工(18)
  • ヤガミ(15)
  • Canon(15)
  • KITO(キトー)(14)
  • PYREX(パイレックス)(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • NAKATAKI(12)
  • VISHAY(11)
  • 井口機工製作所(9)
  • クボタ計装(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is10」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ IS10 SMC圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
IS10 - 圧力スイッチ(IS10) SMCIS10 - 圧力スイッチ(IS10)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IS10E) SMCI Series(IS10E)SMC
279税込307特価
1個
当日出荷
IS10 - 圧力スイッチ SMCIS10 - 圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
5,198税込5,718
1個
16日以内出荷
取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
6,498税込7,148
1個
21日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa
圧力スイッチ SMC圧力スイッチSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
3C Series(3C) SMC3C Series(3C)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3C SMC3CSMC
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧力スイッチ IS100 SMC圧力スイッチ IS100SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。 圧力調整範囲:0.02~0.1MPa 電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能 機械的寿命:10万回
IS101 SMCIS101SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
56-I SMC56-ISMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷