カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(4)
- CKD(2)
- TRUSCO(1)
- コガネイ(1)
- 日本精器(2)
- 鷺宮製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「is10 smc」の検索結果

圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
汎用圧力スイッチ (ISG~)
SMC(9件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/右リード線長さ(m)0.5圧力単位目盛板/Mpa
圧力スイッチISGシリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
IS10 - 圧力スイッチ
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥6,698税込¥7,3681個21日以内出荷取付左ボディサイズ20管接続口径46030ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)3圧力単位【目盛板】MPa・psi併記
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
SMC¥6,498税込¥7,1481個21日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所右設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa
圧力スイッチ IS100
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。 圧力調整範囲:0.02~0.1MPa 電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能 機械的寿命:10万回