カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「izf10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
ブラケット イオナイザIZF10用 SMCブラケット イオナイザIZF10用SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10RSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10) SMCIZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ(IZF10)SMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10 SMCイオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
仕様風量(L) 0.46 m^3/min電源(Z) 電源ケーブル(10m)付属ブラケット(-) なし出力仕様(P) PNP出力
ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMCファンタイプイオナイザ用ACアダプタSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
風量調整風量調整機能なし
ファンタイプイオナイザ用電源ケーブル SMCファンタイプイオナイザ用電源ケーブルSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
ケーブル長(m)3電源コード(m)3風量調整風量調整機能なし
ファンタイプイオナイザ用カートリッジケース SMCファンタイプイオナイザ用カートリッジケースSMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
イオナイザIZF10用のカートリッジケースです。
風量調整風量調整機能なし
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF) SMCIZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
cf10特集