カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(159)
  • ホンダ(128)
  • Gクラフト(110)
  • KHK(小原歯車工業)(108)
  • ダイヤトレンド(84)
  • CKD(59)
  • PISCO(ピスコ)(55)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • コクヨ(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(34)
  • RS PRO(30)
  • リケン(27)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • 富士電機(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4 s」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y5-11S0) SMCS Series(SS5Y5-11S0)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10S0) SMCS Series(SS5Y3-10S0)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-11S60) SMCS Series(SS5Y5-11S60)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10S60) SMCS Series(SS5Y5-10S60)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10S0) SMCS Series(SS5Y5-10S0)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10S60) SMCS Series(SS5Y3-10S60)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10S6 SMCSS5Y5-10S6SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10SZE) SMCS Series(SS5Y3-10SZE)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SQ) SMCS Series(SS5Y3-10SQ)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10J2) SMCS Series(SS5Y3-10J2)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり
S Series(SS5Y3-10J1) SMCS Series(SS5Y3-10J1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-M11J2) SMCS Series(SS5Y5-M11J2)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-10SZE8F) SMCS Series(SS5Y3-10SZE8F)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(8)8連
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
S Series(SS5Y5-10SZE4F) SMCS Series(SS5Y5-10SZE4F)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SZE4F) SMCS Series(SS5Y3-10SZE4F)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(4)4連
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RTSMC
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RTSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460NSMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360TNSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(N1) ストレート、o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360NSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TNSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460TSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160TNSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(L2) エルボ管継手 (上取出し)、 o2エルボ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160TSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160NSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560TSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560NSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTNSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-4SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。