カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,295)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • ホンダ(4,339)
  • MAZDA(マツダ)(1,301)
  • トヨタ(1,132)
  • ニッサン(960)
  • YAMAHA(ヤマハ)(659)
  • スズキ(526)
  • エスコ(301)
  • オカムラ(岡村製作所)(266)
  • ダイヤトレンド(256)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • KHK(小原歯車工業)(230)
  • スバル(214)
  • CKD(190)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • PISCO(ピスコ)(181)
  • KOA(174)
  • イトーキ(153)
  • KEMET(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(234)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-4」の検索結果

1,353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140J-04-~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140J-04-~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • KJ_D - ロッドエンド (ピストンロッド先端金具) SMC

    KJ_D - ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

    SMC
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • FQ1シリーズ用P.Pデプスエレメント SMC

    FQ1シリーズ用P.Pデプスエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(エレメント)ポリプロピレン&ポリエチレン
  • フローティングジョイントJB40 SMC

    フローティングジョイントJB40

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
  • その他(MY-~) SMC

    その他(MY-~)

    SMC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SF4-J SMC

    SF4-J

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMC

    ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
    仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
  • シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

    シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • その他(MYA~) SMC

    その他(MYA~)

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • 11-MX SMC

    11-MX

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • L Series(LFE) SMC

    L Series(LFE)

    SMC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC

    3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT16U~) SMC

    真空パッド (ZPT16U~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16B~) SMC

    真空パッド (ZPT16B~)

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT20C~) SMC

    真空パッド (ZPT20C~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • スピードエキゾーストコントローラ ASV SMC

    スピードエキゾーストコントローラ ASV

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT20U~) SMC

    真空パッド (ZPT20U~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR10U~) SMC

    真空パッド (ZPR10U~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPT32B~) SMC

    真空パッド (ZPT32B~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-~)

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • 真空パッド (ZPT20B~) SMC

    真空パッド (ZPT20B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC

    AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
    ボディサイズ40
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT25U~) SMC

    真空パッド (ZPT25U~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR32B~) SMC

    真空パッド (ZPR32B~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR16U~) SMC

    真空パッド (ZPR16U~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPY13U~) SMC

    真空パッド (ZPY13U~)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • Z Series(ZPT10) SMC

    Z Series(ZPT10)

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPY25C~) SMC

    真空パッド (ZPY25C~)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(バーブ継手付)
  • 真空パッド (ZPT13B~) SMC

    真空パッド (ZPT13B~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 平行開閉形エアチャック (MHSJ~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHSJ~)

    SMC
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16C~) SMC

    真空パッド (ZPT16C~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
...