カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ナブテスコ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • エスコ(31)
  • トヨタ(25)
  • ニッサン(24)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • ガードナー(11)
  • CKD(11)
  • KOA(11)
  • KEMET(10)
  • 日東工業(9)
  • スバル(9)
  • 住友重機械工業(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • BOURNS(8)
  • 谷沢製作所(6)
  • TDK(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-103」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103M SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103MSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F50-103DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F50-103DCMZSMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)103磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
V Series(VXP2260) SMCV Series(VXP2260)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ3151) SMCV Series(VQZ3151)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SS5Y7-52J1) SMCS Series(SS5Y7-52J1)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J1) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J1)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10J1) SMCS Series(SS5Y3-10J1)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-103Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-103Z)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)103
CS2 - エアシリンダ(CS2L125TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2L125TF)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CS2B125TF) SMCCS2 - エアシリンダ(CS2B125TF)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-103Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-103Z)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)103クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-103Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-103Z)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)103クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-103Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-103Z)SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)103クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ZM103 SMCZM103SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
VQ Series(VQZ3150~) SMCVQ Series(VQZ3150~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ZM103 SMCZM103SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
SS5Y3-12 SMCSS5Y3-12SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~)SMC
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数3切換方式N.C.使用流体空気
その他(SS5X3-45SJ~) SMCその他(SS5X3-45SJ~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000
ZM Series(ZM103M-~) SMCZM Series(ZM103M-~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103HF-~) SMCZM Series(ZM103HF-~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(F)Gランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM103H-J~) SMCZM Series(ZM103H-J~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103A~) SMCZM Series(ZM103A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
VQ Series(VQZ34~) SMCVQ Series(VQZ34~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ325~) SMCVQ Series(VQZ325~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気