カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • トヨタ(27)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • CKD(12)
  • VISHAY(11)
  • 旭精工(8)
  • RS PRO(8)
  • 新ダイワ(5)
  • スズキ(4)
  • ニッサン(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本3Dプリンター(3)
  • Hutchinson(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j0260」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-260J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-260JSMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-260J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-260JSMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)260形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-260J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-260JSMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)260形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
MD Series(MDBT63-260J) SMCMD Series(MDBT63-260J)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260RTSMC
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260R) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260R)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KTN) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KTN)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260RK) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260RK)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルスイッチ(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260K)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KT)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KN) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KN)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグインポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TNSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260TSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
CD Series(CDJ2F16-260AZ) SMCCD Series(CDJ2F16-260AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-260Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-260Z)SMC
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-260AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-260AZSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-260AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-260AZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-260ARZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-260ARZSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-260Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-260Z)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-260AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-260AZ)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-260Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-260Z)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-260AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-260AZ)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-260AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-260AZ)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-260Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-260Z)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-260Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-260ZSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-260AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-260AZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-260Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-260Z)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類C73Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDA2F40-2) SMCCD Series(CDA2F40-2)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-260Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-260Z)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L63-2) SMCCD Series(CDA2L63-2)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L40-2) SMCCD Series(CDA2L40-2)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2L32-2 SMC薄形シリンダ CDQ2L32-2SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L50-2 SMC薄形シリンダ CDQ2L50-2SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵