曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-260Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-260Z) - SMC
ストローク(mm)
260
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34267817CDJ2L16-260Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
¥6,360
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34267826CDJ2L16-260Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
¥6,690
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34267835CDJ2L16-260Z-A93S-BA93(B) バンド取付
¥7,960
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
34267844CDJ2L16-260Z-A93-BA93(B) バンド取付
¥10,100
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34267853CDJ2L16-260Z-A93L-BA93(B) バンド取付
¥10,760
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34267862CDJ2L16-260Z-M9BW-AM9BW(A) レール取付
¥12,850
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34267878CDJ2L16-260Z-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
¥12,850
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする