カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ARC[介護用品](10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(11)
- Kawasaki(9)
- KOA(11)
- MAZDA(マツダ)(124)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- VISHAY(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- イマオコーポレーション(16)
- エスコ(7)
- スバル(21)
- ダイヤトレンド(15)
- トヨタ(16)
- ナブテスコサービス(60)
- ニッサン(81)
- ホンダ(246)
- 松吉医科器械(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ショックアブソーバ RJ201
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。ねじ外径(mm)20
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2B
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷から10日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2 Series(CDRQ2BJ~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら