カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(25)
  • スズキ(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • Kawasaki(1)
  • カクケイ(1)
  • 日野自動車(1)
  • DUCATI(1)
  • KTM(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j3130」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130) SMCSYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130TSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数4定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130T) SMCSYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130T)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130J-01-4G-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130J-01-4G-B~)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc
V Series(VX3130) SMCV Series(VX3130)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ポート数3
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3133 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3133SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
外径130特集