カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • リケン(28)
  • ホンダ(25)
  • TDK(21)
  • NACHI(不二越)(20)
  • CKD(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • グーリング(10)
  • 青木精密工業(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • 住友重機械工業(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • NKS(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j3x」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMCEX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)SMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-225Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-225Z)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
VQ110 SMCVQ110SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ SMC3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VQ110 SMCVQ110SMC
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8CSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3200 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3200SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001FSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF4CSMC(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-100BZ)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50BZ)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)50
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS3311F) SMCAS Series(AS3311F)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3001SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301FSMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AMD - マイクロミストセパレータ(AMD350) SMCAMD - マイクロミストセパレータ(AMD350)SMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
真空パッド ZPB-X SMC真空パッド ZPB-XSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2051 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2051SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から10日以内出荷