カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,385)
- メカニカル部品(79)
- 油圧機器・油圧ホース(71)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CKD(86)
- KEMET(193)
- KHK(小原歯車工業)(70)
- MAZDA(マツダ)(65)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(29)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(55)
- イマオコーポレーション(112)
- スリーピース(70)
- タカラスタンダード(26)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(23)
- トヨタ(24)
- ニッサン(48)
- ホンダ(487)
- メディアカバーマーケット(29)
- 東正車輛(28)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「j75」の検索結果
特価
関連キーワード

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)25
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)6モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8L
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ寸法(mm)8サイズ(mm)8対称形(L)対称形
真空パッド ZPB-T
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY6J
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ボールねじサイズ(mm)10モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESHD - 電動スライドテーブル/モータストレート形(LESH8DJ)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6J)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPYシリーズ LEPY10J
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSYJ7000定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300配線・配管方式ベース配管形コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJ
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
真空パッド (ZPT125H~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から11日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド (ZPT100H~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から10日以内出荷ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7540
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-75S
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)75サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら