カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ニッサン(587)
- ホンダ(156)
- VISHAY(124)
- MURATA(村田製作所)(121)
- 東京発条製作所(112)
- エスコ(79)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- スズキ(37)
- イトーキ(30)
- MAZDA(マツダ)(19)
- omron(オムロン)(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- KITACO(13)
- KYOCERA AVX(13)
- コガネイ(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ja-1」の検索結果
特価

フローティングジョイントJA15
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA10
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA100
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から16日以内出荷・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8ブラケット垂直取付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
フローティングジョイントJA125
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA160
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA140
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ1JA
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ1JA
SMC¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1J) 特殊電圧 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-250JA
SMC¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷ストローク(mm)250形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-300JA
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷ストローク(mm)300形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-50JA
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-110JA
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-180JA
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フローティングジョイントJA40
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA30
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJAF40
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から30日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA63
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントJA20
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1