カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KTM(203)
  • BMW(186)
  • JACKALL(ジャッカル)(63)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(36)
  • O&M Halyard Japan(25)
  • HARLEY-DAVIDSON(16)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ホンダ(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • MARWI(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • 明治(7)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • JACKAL(ジャッカル)(6)
  • DUCATI(6)
  • SPARKFUN(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jal」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JA 標準品 - フローティグジョイント/標準形(JAL80) SMCJA 標準品 - フローティグジョイント/標準形(JAL80)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
JA 準標準品 - フローティグジョイント/標準形(JAL50) SMCJA 準標準品 - フローティグジョイント/標準形(JAL50)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
JA 標準品 - フローティグジョイント/標準形(JAL100) SMCJA 標準品 - フローティグジョイント/標準形(JAL100)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212J)SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
JA 準標準品 - フローティグジョイント/標準形 SMCJA 準標準品 - フローティグジョイント/標準形SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
フローティングジョイントL20 SMCフローティングジョイントL20SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントL63 SMCフローティングジョイントL63SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントL32 SMCフローティングジョイントL32SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントL30 SMCフローティングジョイントL30SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
フローティングジョイントL40 SMCフローティングジョイントL40SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
フローティングジョイントL14 SMCフローティングジョイントL14SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222J) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222J)SMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
SYJA7_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJA7_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンねじの種類(T) NPTFブラケット(F) ブラケット付
SYJA3-20_VALVE - 直接配管形/単体 SMCSYJA3-20_VALVE - 直接配管形/単体SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタブラケット(F) ブラケット付