カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- GIKEN(川口技研)(12)
- SOURIAU(10)
- TOTO(3)
- アズワン(3)
- イスカル(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- エツミ(4)
- エム・デー・エス(81)
- エレコム(3)
- サンドビック(15)
- スーパーツール(3)
- タンガロイ(10)
- ホンダ(10)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
「jcr」の検索結果

標準形エアシリンダ用 取付金具CJ2シリーズCJ-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)